曜日別特売

ロータリーヤスリ 木工用

ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11ロータリーヤスリ   木工用 - SK11
(1件のレビュー)

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー適合材木材内容量1本
注意
※ドリルの回転数は10000rpm以下でご使用ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365716NO.B6-炭素鋼35(砥石部)14
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67365734NO.E6-炭素鋼16(砥石部)16
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365795NO.L3-炭素鋼11(砥石部)6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365804NO.N3-炭素鋼10(砥石部)8
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365813NO.O3-炭素鋼11(砥石部)8
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380827NO.B(B)-6炭素鋼35(砥石部)14
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380845NO.D(B)-6炭素鋼35(砥石部)14
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
67380854NO.E(B)-6炭素鋼16(砥石部)16
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380888NO.K(B)-3炭素鋼10(砥石部)6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380897NO.L(B)-3炭素鋼11(砥石部)6
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380906NO.M(B)-3炭素鋼6(砥石部)6
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380915NO.N(B)-3炭素鋼10(砥石部)8
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
67380924NO.O(B)-3炭素鋼11(砥石部)8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365707NO.A6-炭素鋼35(砥石部)14
オープン
取扱い終了
67365725NO.C6-炭素鋼20(砥石部)13
オープン
取扱い終了
67365743NO.F6-炭素鋼25(砥石部)13
オープン
取扱い終了
67365752NO.G6-炭素鋼25(砥石部)13
オープン
取扱い終了
67380818NO.A(B)-6炭素鋼35(砥石部)14
オープン
取扱い終了
67380836NO.C(B)-6炭素鋼20(砥石部)13
オープン
取扱い終了
67380863NO.F(B)-6炭素鋼25(砥石部)13
オープン
取扱い終了
67380872NO.G(B)-6炭素鋼25(砥石部)13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67380897
2018-05-23
用途: 木工
農・林・水産業

バリ取りや穴サイズの調整に使っています。よく削れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする