曜日別特売

ロータリーヤスリ

ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11ロータリーヤスリ - SK11
(1件のレビュー)

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。
電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー内容量1本
注意
※ドリルの回転数は5000rpm以下でご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365768NO.113炭素鋼10砥石部:6
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
67365777NO.123炭素鋼11砥石部:6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365786NO.153炭素鋼10砥石部:6
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379743NO.1(B)6炭素鋼20(砥石部)6
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379752NO.2(B)6炭素鋼20(砥石部)6
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
67379768NO.3(B)6炭素鋼20(砥石部)12
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379786NO.5(B)6炭素鋼25(砥石部)10
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379813NO.8(B)6炭素鋼10(砥石部)10
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379856NO.12(B)3炭素鋼11(砥石部)6
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380784NO.13(B)3炭素鋼6(砥石部)6
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
67380802NO.15(B)3炭素鋼10(砥石部)6
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
21088027NO.16炭素鋼20(砥石部分)6
オープン
889
978(税込)
当日出荷
21088045NO.36炭素鋼20(砥石部分)12
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21088070NO.56炭素鋼25(砥石部分)10
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21088097NO.133炭素鋼6(砥石部分)6
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21088106NO.143炭素鋼2(砥石部分)6
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67379795NO.6(B)6炭素鋼25(砥石部)12
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
67379804NO.7(B)6炭素鋼25(砥石部)12
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
67379847NO.11(B)3炭素鋼10(砥石部)6
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
21088036NO.26炭素鋼25(砥石部分)6
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
21088054NO.46炭素鋼25(砥石部分)12
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
21088079NO.66炭素鋼25(砥石部分)12
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
21088088NO.76炭素鋼25(砥石部分)12
オープン
889
978(税込)
取扱停止中
返品不可
67379777NO.4(B)6炭素鋼20(砥石部)12
オープン
取扱い終了
67379822NO.9(B)6炭素鋼20(砥石部)12
オープン
取扱い終了
67379838NO.10(B)6炭素鋼20(砥石部)12
オープン
取扱い終了
67380793NO.14(B)3炭素鋼2(砥石部)6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379847
2019-08-09
用途: 木工研削
運輸・通信業

組み木作業で、素人なので木工ノミだけでは難しいので、細かい箇所や均しに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする