曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー内容量1本
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365822NO.A311砥石部:3
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365838NO.B313砥石部:5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365847NO.C313砥石部:6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365926NO.K316砥石部:13
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378946NO.A(B)311(砥石部)3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378955NO.B(B)313(砥石部)5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378964NO.C(B)313(砥石部)6
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379418NO.K(B)616(砥石部)13
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする