曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11軸付砥石 - SK11

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など内容量1本
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365892NO.H32砥石部:16
オープン
649
714(税込)
当日出荷
67365935NO.L28砥石部:19
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365944NO.M32砥石部:16
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379384NO.H(B)32(砥石部)16
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379427NO.L(B)28(砥石部)19
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
67379436NO.M(B)32(砥石部)16
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする