SK11
軸付ステンホイル
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途
ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス
材質
線:ステンレス
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
内容量
1個
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365962
65MM
約65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67365978
100MM
約100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください