スパイラルブラシ

スパイラルブラシ - SK11スパイラルブラシ - SK11スパイラルブラシ - SK11スパイラルブラシ - SK11

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。

用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6適合材ステンレス、鉄材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル内容量1本
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365996ステン 15MM約15
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67366005ステン 25MM約25
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする