SK11
スパイラルブラシ
鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途
鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
直径(Φmm)
約15
材質(ブラシ部)
ナイロン
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
内容量
1本
注意
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366014
ナイロン 15MM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください