SK11
極短スタビードライバー
※クラス最短26mmで、狭く窮屈なスペースでの作業に最適です。
※ギザ付きビットはビットの着脱時に滑りにくく、スムーズなビット交換が可能です。
※径38mmのワイドハンドルで、大きな力が入ります。
用途
狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
(19mmビット):(+)No1・(+)No2(2本)・(+)No3・(-)4mm・(-)6mm(5本)
種類
セット品
全高(mm)
28(19mmビット装着時)
ハンドル径(Φmm)
38
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67366468
SD-510
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SK11 ドライバーシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった