曜日別特売

ピックアップツール

ピックアップツール - SK11ピックアップツール - SK11

手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。
軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。
フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。

用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等内容量1個
注意
※身体、生物には使用しないでください。
※用途以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367256KP-1
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする