曲板

曲板 - 千吉曲板 - 千吉曲板 - 千吉曲板 - 千吉曲板 - 千吉曲板 - 千吉
(1件のレビュー)

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。

用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)内容量1個
注意
※鉄筋のサイズにあった曲板・曲棒を使用して下さい。
※曲板は取付台に確実に取付けて下さい。
※曲板の支点のゆるみ・抜け・変形等がないことを確かめて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673693929MM10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6736940813MM13
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
6736941716MM16
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67369408
2019-05-22
用途: 異形丸棒を曲げるため
建設業・工事業

「テーパー加工のため鉄筋を逃さない」と書いてあったため注文したが、テーパー加工ではない。全くの垂直である。残念!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする