曜日別特売

コンビプライヤー

コンビプライヤー - E-Valueコンビプライヤー - E-Value

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。

用途つかむ、まわす作業。種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25形状成型G材質炭素工具鋼内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※非絶縁工具です。電気の通じた回路には使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67369602EDP-200CP
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする