E-Value
コンビプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67369602
品番
EDP-200CP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途
つかむ、まわす作業。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
形状
成型G
材質
炭素工具鋼
注意
※非絶縁工具です。電気の通じた回路には使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。