SK11
カセットシャーシグリス
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途
農機具や建設機械等の潤滑・防錆。
ちょう度
2
特性
耐水性、付着性
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67369785
400G
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください