SK11
カセットリチウムグリス
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途
農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
ちょう度
2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性、耐熱性、潤滑性
色
淡褐色
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
使用温度範囲(℃)
-20~+135
使用目的
潤滑
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(400g)
注意
※他のグリースと混合しないでください。
※処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。
※ゴミ、水分等の混入防止のため、使用後は密栓してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67369794
400G
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください