曜日別特売

バックルボックス

バックルボックス - E-Valueバックルボックス - E-Valueバックルボックス - E-Valueバックルボックス - E-Valueバックルボックス - E-Valueバックルボックス - E-Value

バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。

用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67370327EBC-850BL0.85164×117×74
オープン
519
571(税込)
当日出荷
67370336EBC-340BL0.34120×84×67
オープン
449
494(税込)
当日出荷
67370345EBC-130BL0.1388×65×53
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする