SK11
ピンセット 精密用
保持しやすい先端です。バネが柔らかく使いやすいです。つかんだ物を保持しやすい先太形状です。
用途
精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。
全長(mm)
150
材質
ステンレス鋼(SUS430)
内容量
1個
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※先端は鋭くなっていますので、取扱いには十分注意してください。
※幼児の手の届く所には保管しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67370415
ST-3 サキフト
直型
先太形状
オープン
¥
849
¥934
(税込)
当日出荷
67370424
ST-4 サキフトタン
曲型
先太先短
オープン
¥
809
¥890
(税込)
翌々日出荷
67370433
ST-5 サキフトチョウ
曲型
先太先長
オープン
¥
809
¥890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください