強力マグネットバンド

強力マグネットバンド - E-Value強力マグネットバンド - E-Value
(3件のレビュー)

両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。

用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45内容量1個
注意
※ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険です。十分にご注意下さい。
※本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
※磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。
※マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。
※火気・高温になる場所には近づけないで下さい。
※お子様の手の届かないところで使用・保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371002EMT-045BM
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371002
2022-02-12
用途: 作業工具固定
自動車・二輪車・自転車関連業

工具箱の固定の為、切って使いました。
もう少、磁力が強いとよかったです。

対象商品 : 67371002
2022-03-03
用途: 金属の穴あけ作業時、切粉の飛散防止
サンテック製造業

強力とのことで購入したが磁力が弱く穴あけ作業の切粉の飛散防止には向いてません

対象商品 : 67371002
2020-07-29
用途: 磁力は強いが

巻いた状態で梱包されているので巻きはじめのクセが強く、少しカットしました。磁力は強いので
工具を整理するのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする