曜日別特売
(2件のレビュー)

丈夫なエステル帆布製の、長期安心なトラックシートです。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。

用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
注意
※製品のサイズには多少のバラつきがあります。
※懸吊布材、墜落防止材、ハンモックとしての使用はしないで下さい。破れて墜落や転落などの事故につながるおそれがあります。
※火気や火花の近傍では使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
※60度を超える高温物の接触は、シートの物性低下や溶断が発生するおそれがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが破損し、防水効果が損なわれるおそれがあります。
※再塗装を行ったj車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間ご使用の際は、定期的にシートに損傷がないか御確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371115SKS-H1821GR約1.892.1ポリプロピレン
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371115
2024-01-03
用途: 名の通り、軽トラックの荷台のカバーに使用
サービス業

トラックシート本体についてはしっかりした造りで、耐久性もありそうで問題なし。
付属のゴムが少々華奢な感じ、(シートをしっかり張れない)もう少ししっかるしたゴムを付属してもらいたい。

対象商品 : 67371115
2021-04-15
用途: 軽トラックの荷台シートとして利用。
製造業

結構、丈夫そうで満足です。強いて言えばゴムひもの数量を増やしたらどうでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする