SK11
チタンコート超硬バーアルミ6
チタンコートによりロングライフの切れ味を実現しました。チタンコートにより切れ味が長持ちします。アルミ専用カットです。
用途
機械加工後のバリ取り、カエリ取り。
軸径(Φmm)
6
材質
先端:超硬、軸:鉄
寸法(mm)
9.5×19
材質(軸)
鉄
対応機種
エアーグラインダー・電気グラインダー
加工
チタンコート
材質(先端)
超硬
内容量
1本
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371657
STCB-26エントウ
円筒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
67374843
STCB-27Sエントウ
先丸円筒
オープン
取扱い終了
67374852
STCB-28サンカク
三角
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください