曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Value
(2件のレビュー)

振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。外径(Φmm)105種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
※乾式専用です。
※湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371693EDW-105W1枚
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
67371718EDW-105W-31パック(3枚)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371693
2022-06-10
用途: 陶芸本焼き後の後処理
サービス業

陶芸本焼後の釉薬の後処理に使用。十分に対応できた。

対象商品 : 67371693
2021-01-18
用途: コンクリートブロックの切断
製造業

切れ味抜群で簡単にコンクリートを切断できました。
耐久性もあるので選んで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする