E-Value
オフセット砥石
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
仕様
砥材・粒度・硬度:A/WA36P
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
15
外径×厚さ×穴径(mm)
100×6×15
結合剤
BF
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1パック(5枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371806
100MMX6MM
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください