SK11
ダイヤモンドカップサンダー
角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途
コンクリート石材類の研削作業。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20(15)
材質(刃)
刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)
炭素鋼
最高回転速度(min
-1
)
13700
内容量
1枚
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371867
SDC-100Sシングル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください