曜日別特売

ダイヤモンドカップサンダー

ダイヤモンドカップサンダー - SK11ダイヤモンドカップサンダー - SK11
(2件のレビュー)

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。

用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700内容量1個
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371885SDC-100Wダブル
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371885
2019-02-04
用途: コンクリート面切削

このサイズのカップを買い比べましたが
一番長持ちで良く削れました。

1が参考にしています
対象商品 : 67371885
2018-08-21
用途: コンクリート、ブロックの加工
農・林・水産業

ブロック切断後のレベル調整に使用したが、作業時間の短縮ができる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする