ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - SK11ダイヤモンドカッター - SK11

脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。

用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。外径(Φmm)107内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8仕様乾式専用対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500内容量1枚
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
※乾式専用です。
※湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371894SDW-1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする