E-Value
ダイヤモンドカッター
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
用途
コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
外径(Φmm)
105
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.7
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67371946
EDW-30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
参考になった