曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Valueダイヤモンドカッター - E-Value

脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7内容量1枚
注意
※ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。
※側圧をかけないで下さい。
※曲線切りは避けてください。
※安全カバー使用してください。
※乾式専用です。
※湿式使用や水をかけてのご使用はおやめください。
※切断される材料が濡れている場合もご使用はおやめください。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。
※作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
対応機種
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371964EDW-4514500ディスクグラインダー100mm10720(15)1.7
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67371973EDW-5512200ディスクグラインダー125mm12522(20)2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする