曜日別特売

切断砥石 ステンレス

切断砥石 ステンレス - SK11切断砥石 ステンレス - SK11
(1件のレビュー)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。

用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72内容量1パック(5枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372104100X2.0X15MM
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372104
2020-04-22
用途: 無線アンテナの鉄柱

無線のアンテナを撤去作業及び鉄柱(パンザマスト)を撤去作業するのに切り取りながらの
作業中に使用ですが減りがちょつと早いよですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする