SK11
切断砥石 石材
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途
石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。
粒度
36
厚さ(mm)
2
砥材
GC
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
15
硬度
M
外径(Φmm)
100
適合材
石材(ブロック・レンガ)・ガラス
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1パック(5枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67372122
100X2.0X15MM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください