曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - SK11ダイヤモンドカッター - SK11

瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.3仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372393SDWK-8
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする