SK11
切断砥石 黒砥 切削
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途
ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料
ステンレス・金属類
砥材
A46P
穴径(Φmm)
15
外径×厚さ×穴径(mm)
100×2.5×15
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67372637
100X2.5MM 1マイ
1枚
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
67372646
100X2.5MM 5マイ
1セット(5枚)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SK11 黒砥シリーズ
参考になった