曜日別特売

切断砥石 黒砥 充電電動兼用

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 - SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用 - SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用 - SK11切断砥石 黒砥 充電電動兼用 - SK11
(1件のレビュー)

厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。

用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
注意
※オーバースピードはおやめ下さい。
※砥石カバーを装着してください。
※防じんマスク・メガネを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372698105X0.8 1マイ1枚
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
67372707105X0.8 10マイ1パック(10枚)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 黒砥シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372698
2024-02-04
用途: ステンレス薄板、チタン薄板(0.8~1.5mm)のカット用
製造業

他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、中間程度の状態でした。使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)は、やや良でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする