SK11
切断砥石PRO
耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途
ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。
適合材
ステンレス
タイプ
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
15
硬度
WA30P
外径×厚さ×穴径(mm)
105×2.3×15
結合剤
BF
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67372725
105X2.3X15MM
1パック(5枚)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67372777
105X2.3X15MM
1枚
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください