ステップドリル

ステップドリル - E-Valueステップドリル - E-Value
(2件のレビュー)

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。

用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下内容量1セット(2本)
注意
※インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。
※穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。
※穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372953ESD-1
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67372953
2020-05-22
用途: メインテナンス

これは便利、太いのと細いのでほぼサイズは全部そろってます

対象商品 : 67372953
2019-04-11
用途: 大口径の穴あけ作業

いろんな口径をあけられて便利ですが、常に先端は使用するためすぐに切れなくなります。一度下穴を開けて、使用すると,持ちが違います
もしくは、先端のみ交換できるとよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする