曜日別特売

黒タフ 充電用鉄切チップソー

黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11黒タフ 充電用鉄切チップソー - SK11

刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。

用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼適合材材質(刃)刃先:超硬チップ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67372987110x1.2x24P24
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
67372996125x1.2x28P28
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
67373005135x1.2x30P30
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする