SK11
くろ(木工チップソー)
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途
木材の切断作業。
材質
台金:工具鋼
寸法(mm)
147
適合材
木工
材質(刃)
刃先:超硬チップ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67373014
147x56
56
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 くろ・くろプラス 他社製品比較テスト
参考になった