くろ(木工チップソー)

くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11くろ(木工チップソー) - SK11
(6件のレビュー)

シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。

用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ内容量1枚
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373163110X24P11024201.2一般木材
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
67373172110X40P11040201.2一般木材
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67373188125X24P12524201.2一般木材
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67373197125X40P12540201.2一般木材
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SK11 くろプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67373163
2022-12-18
用途: 小径木材切断
サービス業

パナ製充電ノコに装着
純正刃より切れ味は良好であるが
コストは半額以下
切れ味の持続性も良好な感じ
良い商品である

対象商品 : 67373172
2021-03-20
用途: 木材の切断
むらさき運転代行サービスサービス業

安物のコードレス丸のこで使用しましたがやはり標準装備されていた物より格段と切り口の違いと抵抗の無いので良かった!

対象商品 : 67373172
2020-09-25
用途: 電動まるのこ
運輸・通信業

110cmを購入。お店等に安い刃をおいて無くてモノタロウで安く買えて良かったです。切れ味も良く満足してます。

対象商品 : 67373172
2020-08-10
用途: 木工

110mmが、あまり店頭に無いので助かります。110mm有れば32mmまでの垂木をカット出来るので小型の丸のこで作業能率が上がっています。

対象商品 : 67373197
2019-09-01
用途: 木工作業
建設業・工事業

充電式丸鋸の替え歯用に購入しましたとても切れ味がよく大変満足しています。

対象商品 : 67373172
2019-10-28
用途: 木工加工
製造業

価格が安いですが、なかなかよく切れます。
サイズの種類が増えれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする