黒タフ 板金ガルバ用

黒タフ 板金ガルバ用 - SK11黒タフ 板金ガルバ用 - SK11黒タフ 板金ガルバ用 - SK11黒タフ 板金ガルバ用 - SK11黒タフ 板金ガルバ用 - SK11黒タフ 板金ガルバ用 - SK11

超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。

用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。材質(刃)刃先:超硬内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373267100x1.0x36P1003620薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
67373276110x1.0x40P1104020薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
67373285125x1.2x46P1254620薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする