SK11
黒タフ 窯業サイディング用
ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。
用途
窯業サイディングやスレートなどの切断作業。
適合材
サイディング
材質(刃)
刃先:超硬ダイヤ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67373294
100x1.6x8Pダイヤ
100
8
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67373303
125x1.6x8Pダイヤ
125
8
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
参考になった