曜日別特売

黒タフ 窯業サイディング用

黒タフ 窯業サイディング用 - SK11黒タフ 窯業サイディング用 - SK11黒タフ 窯業サイディング用 - SK11黒タフ 窯業サイディング用 - SK11

高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。
薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。

用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング内容量1枚
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373337100X1.4X14P10014
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
67373346125X1.4X16P12516
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする