蒼 パーチクルボード用

蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11蒼 パーチクルボード用 - SK11

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。

用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5内容量1枚
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373373147X20P1039014720
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
67373382165X24P925016524
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
67373398190X24P804019024
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする