曜日別特売

黒硬刃(木工用チップソー)

黒硬刃(木工用チップソー) - SK11黒硬刃(木工用チップソー) - SK11黒硬刃(木工用チップソー) - SK11黒硬刃(木工用チップソー) - SK11黒硬刃(木工用チップソー) - SK11黒硬刃(木工用チップソー) - SK11

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。

用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。内径(Φmm)20刃数(p)56刃厚(mm)1.5適合機種電気丸鋸、電子丸鋸適合材木工内容量1枚
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373407147X56P147
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
67373416165X56P165
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67373425190X56P190
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする