曜日別特売

チタン鉄工ドリルセット

チタン鉄工ドリルセット - E-Valueチタン鉄工ドリルセット - E-Valueチタン鉄工ドリルセット - E-Valueチタン鉄工ドリルセット - E-Value
(1件のレビュー)

チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ドリルビットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373854ETDT-5HEXmini1セット(5本)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67373888ETDT-10HEX1セット(10本)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67373888
2020-12-29
用途: 治具製作
その他業種

新品は切れ味が良いです。今後、の切れ味の変化に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする