曜日別特売

ステンドリルセット

ステンドリルセット - E-Valueステンドリルセット - E-Value

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2内容量1セット(5本)
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373863ESD-5HEXmini
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする