曜日別特売

ステンレスドリルセット

ステンレスドリルセット - E-Valueステンレスドリルセット - E-Valueステンレスドリルセット - E-Value
(6件のレビュー)

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2内容量1セット(10本)
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373897ESD-10HEX
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 狭い所の穴あけ
教育・研究機関

電気ドリルが入らないスペースに穴を開ける為L型アダプタを買ったが六角シャンク用なので必要になり購入。

対象商品 : 67373897
2022-05-15
用途: 鋼材加工

他社の安価な商品と比べて、穴あけ速度が速く、作業能率が上がります。

対象商品 : 67373897
2022-08-05
用途: 家屋の改修
その他業種

今は切れ味が良いが今後どの位の耐久性があるかは不明?

対象商品 : 67373897
2020-01-28
用途: よく切れるね
農・林・水産業

錆びてねじ切ったボルトの取外し、ライトの増設とかで軟鉄の穴あけ多いですがステンのステー加工もたまにするので買ってみた。
センターポンチをしっかり打てば食込みも上々。数千円/本の刃と比較してコスパ抜群、普段使いにはこれで十分だね。

1が参考にしています
対象商品 : 67373897
2019-06-14
用途: ステンレス穴あけ

良く切れます。反対から開けられればもっと取りやすいかもです。

対象商品 : 67373897
2018-06-16
用途: ネジの下穴明け時
サービス業

2.5φを使用してみたが、ドリルをセットしてから空回転すると、若干芯ブレをおこす、2~3回セットし直したが、芯ブレは直らなかった。許容範囲か否かは分かりませんので、感想まで述べた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする