曜日別特売

ショート鉄工ドリルセット

ショート鉄工ドリルセット - E-Valueショート鉄工ドリルセット - E-Valueショート鉄工ドリルセット - E-Valueショート鉄工ドリルセット - E-Value

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。

用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ドリルビットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67373906ESTD-5HEX1セット(5本)2.0・3.0・4.0・5.0・6.0
オープン
968
1,065(税込)
当日出荷
67373933ESTD-10HEX1セット(10本)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする