E-Value
マルチドリルセット
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。
材質
工具鋼+超硬
ドリルビットサイズ(mm)
3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
シャンク径(mm)
6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)
鉄:2、ステンレス:1
内容量
1セット
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67373994
EMD-6HEX
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください