ドリルシャープナー

ドリルシャープナー - SK11ドリルシャープナー - SK11
(8件のレビュー)

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。

用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。軸径(Φmm)6仕様鉄工ドリル用付属品砥石1個(本体にセット)形状丸軸砥材砥材A(アルミナ)材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)内容量1個
注意
※本製品は切れ味の少し落ちたドリル刃の刃先を研ぐものです。破損・折れたドリル刃には使用できません。
※不適切な取り扱いは重大な事故につながりかねません。
※電動機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく安全にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374028テッコウヨウ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374028
2024-01-25
用途: 切れが悪くなったドリルの手入れ
ワイズ エフ

コツが必要で、なかなかうまく研磨できません。
細いドリルではかなり良いのですが、なかなか難しいです。
ドリルの芯を出すのが難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67374028
2023-01-05
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

使い物になりません。
時間がかかるし、研げませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 67374028
2021-07-23
用途: 切り裂きの修正

良いねー!
切り裂きの研磨、簡単に出来ました。補充用もあり、重宝しています。

対象商品 : 67374028
2022-06-22
用途: ドリルの研磨

私の作業が不慣れなためかもしれませんが、うまく研磨することが出来ません。
細径のドリルを研磨するにはかなりのテクニックを必要とします。

1が参考にしています
対象商品 : 67374028
2020-10-23
用途: 切れなくなったドリル刃の再生
サービス業

砥石が荒いため、研磨したドリルの切っ先が綺麗になりません。かなり大雑把な仕上がりになります

4が参考にしています
対象商品 : 67374028
2018-05-01
用途: ドリルの刃砥ぎ
株式会社新倉電設電気・ガス・熱供給・水道業

大変安価で使いやすいが本体の錐を押える箇所が押えに負けて錐の安定が悪くなり長持ちが危ぶまれるのでは?

4が参考にしています
対象商品 : 67374028
2019-08-16
用途: ドリル歯の研磨
製造業

手で持つ平面部分と回転する立体部分の境い目の強度がなくフニャフニャしているので、すぐ白濁してしまいました。強度不足です。

3が参考にしています
対象商品 : 67374028
2018-02-01
用途: ドリル刃研ぎ

安物の刃はすぐに切れが悪くなるから少しは持たせる為にと購入。少しだけ回復するがまぁまぁそれなりです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする