曜日別特売

スクリュービットセット

スクリュービットセット - E-Valueスクリュービットセット - E-Value
(1件のレビュー)

電動ドライバーに便利なスクリュービットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。

用途ネジ・ビスの締付け。仕様ホルダー付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374107BS-10N 10PCSビット(+2×45mm(2本)・+1×65mm・+2×65mm(3本)・+1×100mm(段付)・+2×100(段付)・+1×110mm・+2×110mm)両頭, 片頭
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374107
2023-05-22
用途: 家用のメンテナンス

とても種類が豊富でどんなネジ頭にもピッタリサイズが選べてとても便利です。
つくりもしっかりしていて、ネジ潰れなど心配がないのがさらにうれしいとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする