六角ビットセット

六角ビットセット - SK11六角ビットセット - SK11
(4件のレビュー)

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。

用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー内容量1セット(8本)
注意
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※使用時は保護メガネを着用してください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374125BS-20N 8ホンクミ656.35(六角)片頭特殊鋼
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374125
2022-04-07
用途: 機械メンテナンス
株式会社三愛ケミカル卸売・小売業

マキタの電動ドリル用に購入。取り付けができるか心配でしたが、無事に装着ができました。これから使用していき耐久性などを確認していく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 67374125
2020-01-30
用途: 組立時

コンパクトに種類が揃っていて、安価で良かったです。

対象商品 : 67374125
2018-08-04
用途: 機械の分解時に。
豪電設工業建設業・工事業

まとめる入れ物がもう少しかっちりハマると
ありがたい。

対象商品 : 67374125
2020-03-14
用途: 精密機械製造
NDK中川電気工業

制御盤内の狭いところで、キャップネジを締めることができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする