トルクスネジ用ビットセット

トルクスネジ用ビットセット - SK11トルクスネジ用ビットセット - SK11
(25件のレビュー)

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。

用途トルクスネジの簡単締め付け。内容量1セット(8本)
注意
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※使用時は保護メガネを着用してください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
種類
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374143BS-22N 8ホンクミT8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40656.35(六角)いじり止め穴付片頭特殊鋼
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 特殊な機器のネジに
ADACHI・EDS

いじり防止型ネジに使用ネジの頭の形状にぴったり合い作業が能率よく進みました。

2025-02-07
用途: 機械修理
農・林・水産業

インパクトレンチでも使用でき簡単にネジを外すことが出来ました。

対象商品 : 67374143
2024-05-04
用途: 電気工事
建設業・工事業

ほしいサイズがそろっていて良かったです。
耐久性については使用し続けてみないと分かりません。

対象商品 : 67374143
2023-07-17
用途: バイクのマフラー取り付け
農・林・水産業

いい感じでバイクのマフラー取り付け、取り外し出来ましたー。

対象商品 : 67374143
2022-04-07
用途: 機械メンテナンス
株式会社三愛ケミカル卸売・小売業

マキタの電動ドリル用に購入。取り付けができるか心配でしたが、無事に装着ができました。これから使用していき耐久性などを確認していく予定です。

対象商品 : 67374143
2021-11-11
用途: 掃除機の分解時
その他業種

価格的に安価で、まだ使い込んではいないので、何とも言えませんが、1回使用した感じとしては、特に不具合も無く、問題なかった為、購入して満足している商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 67374143
2021-10-30
用途: 自動車のメンテナンス

最近の車、以外と多いのがトルクスネジ。
ショートビットは持っているがこの長さは便利ですね。
しかもサイズがカラーで識別できるのはとても便利。
トルクスはなかなかサイズは一目では判別できないですから。

1が参考にしています
対象商品 : 67374143
2021-10-25
用途: 防犯カメラの取付
電気・ガス・熱供給・水道業

たまにしか使わないですが、持ってるといざと言うときに助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする